Siemens Industry - armoire murale, sans porte, Flat Pack - 8GK21000KS23


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - -99999
hauteur - 400 mm
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869392646
Réf. Sonepar
00080939265
Réf. Fournisseur
8GK21000KS23
Réf. Commerciale
Siemens Industry
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
largeur en nombre de modules:
-99999
hauteur:
400 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
250 mm
type de couverture:
optionnel
finition du couvercle:
sans
indice de protection (IP):
IP43
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
630 A
profondeur d'encastrement:
250 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de rangées:
-99999
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
-99999
possibilité de montage en saillie:
Oui
traitement de la surface:
revêtement par poudre
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un parafoudre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
maintien de fonction:
sans