Siemens Industry - AS-I.alim.115/230Vac.5A;30 Vdc - 3RX95020BA00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 85...132 V
tension d'entrée CC - 0...0 V
type de tension d'entrée - AC
courant de sortie max. CC - 5 A
capacité de redondance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209641464
Réf. Sonepar
00080964146
Réf. Fournisseur
3RX95020BA00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'entrée CA 50 Hz:
85...132 V
tension d'entrée CC:
0...0 V
type de tension d'entrée:
AC
courant de sortie max. CC:
5 A
capacité de redondance:
Non
tension d'entrée CA 60 Hz:
85...132 V
courant d'entrée max. à CA 50 Hz:
0 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz:
2.7 A
courant d'entrée max. CC:
-99999 A
tension de sortie CA 50 Hz:
0...0 V
tension de sortie CC:
29.5...31.6 V
type de tension de sortie:
DC
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
70 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
125 mm