Siemens Industry - AS-I.alim.115-500Vac.8A;30 Vdc - 3RX95030BA00

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 85...132 V

  • tension d'entrée CC - 0...0 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • courant de sortie max. CC - 8 A

  • capacité de redondance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209641471

Réf. Sonepar

00080964147

Réf. Fournisseur

3RX95030BA00

Marque

Siemens Industry

tension d'entrée CA 50 Hz:

85...132 V

tension d'entrée CC:

0...0 V

type de tension d'entrée:

AC

courant de sortie max. CC:

8 A

capacité de redondance:

Non

tension d'entrée CA 60 Hz:

85...132 V

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

0 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

4.4 A

courant d'entrée max. CC:

-99999 A

tension de sortie CC:

29.5...31.6 V

type de tension de sortie:

DC

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

120 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

125 mm

AS-i Power 8A 120 V/230-500 V CA Bloc d'alimentation AS-Interface, IP20 IN : 120 V/230-500 V CA OUT : AS-I, 8 A (30 V CC) avec intégration d'une Détection de défauts à la terre, avec détection des surcharges intégrée avec découplage de donn