Siemens Industry - AS-I DECOUPL D. DONNEES 1 X 4A S22.5 RES - 3RK19011DG121AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension d'entrée CC - 24...30 V 
- type de tension d'entrée - DC 
- courant de sortie max. CC - 4 A 
- capacité de redondance - Non 
- courant d'entrée max. à CA 50 Hz - 0 A 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4011209881181
Réf. Sonepar
00080988118
Réf. Fournisseur
3RK19011DG121AA0
Marque
Siemens Industry
tension d'entrée CC:
24...30 V
type de tension d'entrée:
DC
courant de sortie max. CC:
4 A
capacité de redondance:
Non
courant d'entrée max. à CA 50 Hz:
0 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz:
0 A
courant d'entrée max. CC:
4.1 A
tension de sortie CC:
24...30 V
type de tension de sortie:
DC
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
104.9 mm
profondeur:
121.2 mm



