Siemens Industry - AS-I DECOUPL D. DONNEES 2 X 4A S22.5 RES - 3RK19011DG221AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CC - 24...30 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • courant de sortie max. CC - 4 A

  • capacité de redondance - Non

  • courant d'entrée max. à CA 50 Hz - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209881198

Réf. Sonepar

00080988119

Réf. Fournisseur

3RK19011DG221AA0

Marque

Siemens Industry

tension d'entrée CC:

24...30 V

type de tension d'entrée:

DC

courant de sortie max. CC:

4 A

capacité de redondance:

Non

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

0 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

0 A

courant d'entrée max. CC:

8.2 A

tension de sortie CC:

24...30 V

type de tension de sortie:

DC

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

104.9 mm

profondeur:

121.2 mm

Module de découplage des données AS-i 2 x 4 A bornes à ressort, AS-i double Module de découplage des données IP20, SlimLine S22,5 bornes à ressort Largeur du module 22,5 mm IN: 24 V / 30 V CC OUT : 2 x AS-I, 4 A Protection contre les surcha