Siemens Industry - AS+TESTBUTTON 1NO1NC,LOW POWER - 5ST30132


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
montage d'appareils - universel
largeur en nombre de modules - 0.5
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869395647
Réf. Sonepar
00080939570
Réf. Fournisseur
5ST30132
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
montage d'appareils:
universel
largeur en nombre de modules:
0.5
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC/DC