Siemens Industry - AS +TESTBUTTON 2NO,LOW POWER - 5ST30142

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - AS +TESTBUTTON 2NO,LOW POWER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - universel

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869395654

Réf. Sonepar

00080939571

Réf. Fournisseur

5ST30142

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

universel

largeur en nombre de modules:

0.5

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

AC/DC

bloc de contacts auxiliaires avec touche de test 2 NO, faible puissance pour disjoncteurs 5SL, 5SY, 5SP interrupteur incorporé 5TL1, disjoncteur différentiel monobloc 5SU1 FI 5SV, pour faible puissance (pour 5SU1 connecteur de poignée 5ST38