Siemens Industry - AS WITH DIODE 1NO1NC LOW POWER - 5ST30130XX01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - AS WITH DIODE 1NO1NC LOW POWER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • montage d'appareils - universel

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 30 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869476971

Réf. Sonepar

00080055402

Réf. Fournisseur

5ST30130XX01

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

montage d'appareils:

universel

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

30 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0.1 A

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

DC

bloc de contacts auxiliaires 1 NO + 1 NF, faible puissance av. diode faible puissance 1MA/5 V CC 100 mA/30 V CC pour disjoncteur modulaire