Siemens Industry - Autotransfo,TRI,22,5kVA - 4AU36428JT102XA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Autotransfo,TRI,22,5kVA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

  • tension primaire 1 - 480...480 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance nominale - 22500 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169865364

Réf. Sonepar

00080986536

Réf. Fournisseur

4AU36428JT102XA0

Marque

Siemens Industry

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

tension primaire 1:

480...480 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance nominale:

22500 VA

construit comme un auto-transformateur:

Oui

tension primaire 2:

460...460 V

tension primaire 3:

440...440 V

tension primaire 4:

415...415 V

tension primaire 5:

400...400 V

type de commutation:

autre

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

matériau du conducteur:

autre

largeur:

360 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

268 mm

indice de protection (IP):

IP00

AUTOTRANSFORMATEUR; PHASES:3; PN,D(KVA):22,5; UPRI(V):480-460-440-415- 400(380); USEC(V):230(220); ISEC(A):56,5; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANYNA0 /0; TA/ISOKL:55 /B; IP00; CONNECTIQUE : RACCORDEMENT A VIS; MONTAGE:VIS; EN 61558-2-13 >UL/