Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - AUTOTRANSFORMATEUR; PHASES:3; - 4AU36328HA202XA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - AUTOTRANSFORMATEUR; PHASES:3;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

  • tension primaire 1 - 480...480 V

  • tension secondaire 1 - 400...400 V

  • puissance nominale - 50000 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169863223

Réf. Sonepar

00080023557

Réf. Fournisseur

4AU36328HA202XA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

tension primaire 1:

480...480 V

tension secondaire 1:

400...400 V

puissance nominale:

50000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Oui

tension primaire 2:

460...460 V

tension primaire 3:

440...440 V

tension primaire 4:

415...415 V

tension primaire 5:

380...380 V

type de commutation:

autre

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

matériau du conducteur:

autre

largeur:

360 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

268 mm

indice de protection (IP):

IP00

AUTOTRANSFORMATEUR; PHASES:3; PN,D(KVA):50; UPRI(V):480-460-440-415-380; USEC(V):400; ISEC(A):72,2; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANYNA0 /0; TA/ISOKL:50 /B; IP00; CONNECTIQUE : RACCORDEMENT A VIS; MONTAGE:VIS; EN 61558-2-13 >UL/CSA-RECOGNIZE