Siemens Industry - AUX. SWITCH POLE EARLY BREAK WITH TEST - 3KD91037


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - autre
modèle - relevable
mode de pose - montage latéral
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869473758
Réf. Sonepar
00080036829
Réf. Fournisseur
3KD91037
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
6 A
finition du raccordement électrique:
autre
modèle:
relevable
mode de pose:
montage latéral