Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - AUXILIARY SWITCH POLE WITH TESTFUNCTION - 3KD91036

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - AUXILIARY SWITCH POLE WITH TESTFUNCTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - autre

  • modèle - relevable

  • mode de pose - montage latéral

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869473741

Réf. Sonepar

00080036828

Réf. Fournisseur

3KD91036

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

finition du raccordement électrique:

autre

modèle:

relevable

mode de pose:

montage latéral

accessoires pour 3KD taille 1/2, 3KF taille 1, 3KC0 taille 1/2, bloc de contacts auxiliaires pour max. 2 blocs de contacts auxiliaires avec fonction de test