Siemens Industry - AVERTISSEUR SONORE, NOIR - 3SU12006KC101AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de signal acoustique - tonalité continue
volume - 90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V
tension de fonctionnement CC - -99999...-99999 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047621044934
Réf. Sonepar
00080104493
Réf. Fournisseur
3SU12006KC101AA0
Marque
Siemens Industry
type de signal acoustique:
tonalité continue
volume:
90 dB
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...110 V
tension de fonctionnement CC:
-99999...-99999 V
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...110 V



