Siemens Industry - B.-POUS. DBLE TOUCHE, BLANC, BLANC - 3SU10003AB660AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - blanc

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - ovale

  • type de bouton - autre

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209962736

Réf. Sonepar

00080037963

Réf. Fournisseur

3SU10003AB660AA0

Marque

Siemens Industry

couleur du bouton:

blanc

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

ovale

type de bouton:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

29.9 mm

hauteur de l'ouverture:

14.4 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

degré de protection (NEMA), façade:

autre

bouton-poussoir à double touche, 22 mm, rond, plastique, blanc, blanc, Boutons-poussoirs, plat