Siemens Industry - Bague CAL. neozed D01 10A - 5SH5010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - D01
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
code de couleur - rouge
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869024400
Réf. Sonepar
00080902440
Réf. Fournisseur
5SH5010
Marque
Siemens Industry
taille (DIN):
D01
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
code de couleur:
rouge
Pièce de calibrage NEOZED D01 10A


