Siemens Industry - Bague CAL. neozed D02 35A - 5SH5035


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A
code de couleur - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869024431
Réf. Sonepar
00080902443
Réf. Fournisseur
5SH5035
Réf. Commerciale
Siemens Industry
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
35 A
code de couleur:
noir
Pièce de calibrage NEOZED D02 35A