Siemens Industry - Bague D01 dans D02 16A - 5SH5416


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
code de couleur - gris
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869024691
Réf. Sonepar
00080902469
Réf. Fournisseur
5SH5416
Réf. Commerciale
Siemens Industry
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
code de couleur:
gris
Bague de calibrage spéciale NEOZED D02 16A