Siemens Industry - BAR. COLLECT. BROCHES, 1 PHASE - 5ST3761


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 13
longueur - 234 mm
section transversale - 10 mm²
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869373942
Réf. Sonepar
00080937412
Réf. Fournisseur
5ST3761
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
1
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
13
longueur:
234 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
13
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non