Siemens Industry - BAR. COLLECT. BROCHES, 1 PHASE - 5ST3762

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 12
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 214 mm
section transversale - 10 mm²
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869373959
Réf. Sonepar
00080937425
Réf. Fournisseur
5ST3762
Marque
Siemens Industry
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
12
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
214 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
12
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non



