Siemens Industry - BAR. COLLECT. BROCHES, 1 PHASE - 5ST3763

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 12

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 214 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869373966

Réf. Sonepar

00080937427

Réf. Fournisseur

5ST3763

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

1

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

12

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

214 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

12

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Peigne à broches, 1 phase 10mm2, 12 connecteurs mâles, isolation bleu découpable, avec embouts