Siemens Industry - BAR. COLLECT. BROCHES, 1 PHASE - 5ST3764


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 56
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 990 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869373973
Réf. Sonepar
00080937429
Réf. Fournisseur
5ST3764
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
1
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
56
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
990 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
5.6 mm
adapté au nombre d'appareils:
56
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non