Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - BAR. COLLECT. BROCHES, 1 PHASE - 5ST3765

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 56

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 990 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869373980

Réf. Sonepar

00080937434

Réf. Fournisseur

5ST3765

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

1

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

56

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

990 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

5.6 mm

adapté au nombre d'appareils:

56

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Peigne à broches, 1 phase 10mm2, 56 connecteurs mâles, isolation bleu découpable, sans embouts