Siemens Industry - BARRE COLLECT. A BROCHES - 5ST37120HG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 16
longueur - 1040 mm
section transversale - 18 mm²
dimension du pas - 63 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869414331
Réf. Sonepar
00080047431
Réf. Fournisseur
5ST37120HG
Marque
Siemens Industry
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
16
longueur:
1040 mm
section transversale:
18 mm²
dimension du pas:
63 mm
adapté au nombre d'appareils:
16
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui



