Siemens Industry - BARRE COLLECT. A BROCHES - 5ST37707


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 56
longueur - 292 mm
section transversale - 16 mm²
dimension du pas - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869398075
Réf. Sonepar
00080939807
Réf. Fournisseur
5ST37707
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
56
longueur:
292 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
56
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non