Siemens Industry - BARRE COLLECT. A BROCHES - 5ST37710

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BARRE COLLECT. A BROCHES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 2

  • largeur en nombre de modules - 56

  • longueur - 998 mm

  • section transversale - 16 mm²

  • dimension du pas - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869398099

Réf. Sonepar

00080939809

Réf. Fournisseur

5ST37710

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de phases:

2

largeur en nombre de modules:

56

longueur:

998 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

56

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Peigne à broches, 16mm2 raccordement 3p+N compact protection anti-contact, 1 000mm sans embouts