Siemens Industry - BARRE COLLECT. A BROCHES 16MM2 - 5ST37705

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 4
largeur en nombre de modules - 16
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 292 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869398051
Réf. Sonepar
00080939805
Réf. Fournisseur
5ST37705
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
4
largeur en nombre de modules:
16
courant permanent nominal (Iu):
80 A
longueur:
292 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
7
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non



