Siemens Industry - BARRE COLLECTRICE A BROCHES - 5ST3733

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - -99999

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 37

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 1016 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869313023

Réf. Sonepar

00080931315

Réf. Fournisseur

5ST3733

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

-99999

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

37

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

1016 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

27 mm

adapté au nombre d'appareils:

-99999

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

-99999 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

peigne à broches protégé contre les contacts directs, 10mm2 monophasé+contact auxiliaire, longueur 1 016mm découpable, sans embouts