Siemens Industry - BARRE COLLECTRICE A BROCHES - 5ST3740

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 56

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 1016 mm

  • section transversale - 10 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869313085

Réf. Sonepar

00080931329

Réf. Fournisseur

5ST3740

Marque

Siemens Industry

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

56

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

1016 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

18

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

peigne à broches protégé contre les contacts directs, 10mm2 triphasé longueur 1 016mm découpable, sans embouts