Siemens Industry - BARRE OMNIBUS - 5SH5322


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 168 A
longueur - 1000 mm
largeur - 3 mm
hauteur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869068428
Réf. Sonepar
00080906842
Réf. Fournisseur
5SH5322
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
plat
courant assigné In:
168 A
longueur:
1000 mm
largeur:
3 mm
hauteur:
12 mm
flexible:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Jeu de barres, à découpes, pas de 27 mm pour socle de fusibles NEOZED DO2 cuivre brut, 36mm2, 1 000mm