Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - BARRE OMNIBUS, 3-PHASES - 5ST2204

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BARRE OMNIBUS, 3-PHASES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 216 mm

  • flexible - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869028651

Réf. Sonepar

00080903039

Réf. Fournisseur

5ST2204

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

longueur:

216 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Jeu de barres, Triphasée pour automates N 5SQ pour 12UM, longueur 210mm, 16mm2 CU,