Siemens Industry - BARRE OMNIBUS A FOURCHE - 5ST2192

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BARRE OMNIBUS A FOURCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - laminé

  • courant assigné In - 120 A

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 15.1 mm

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869304557

Réf. Sonepar

00080930484

Réf. Fournisseur

5ST2192

Marque

Siemens Industry

modèle:

laminé

courant assigné In:

120 A

longueur:

1000 mm

largeur:

15.1 mm

hauteur:

15 mm

flexible:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Peigne à fourches protégé contre les contacts directs, Triphasée 16mm2, 56UM