Siemens Industry - BARRETTE SECTIONNEMENT NH T.0 - 3NG1102

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BARRETTE SECTIONNEMENT NH T.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • taille (DIN) - NH0

  • Dissipation thermique sous courant nominal - 0 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869020372

Réf. Sonepar

00080902037

Réf. Fournisseur

3NG1102

Réf. Commerciale

Siemens Industry

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

taille (DIN):

NH0

Dissipation thermique sous courant nominal:

0 W

Barrette de sectionnement NH, taille 0 Poignée (de transport) isolée