Siemens Industry - Base comp. cover IP40, H:275mm, W:1000mm - 8PQ20001BA04

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Base comp. cover IP40, H:275mm, W:1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 275 mm

  • profondeur - 25 mm

  • type d'encastrement - socle

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869605517

Réf. Sonepar

00080960551

Réf. Fournisseur

8PQ20001BA04

Réf. Commerciale

Siemens Industry

largeur:

1000 mm

hauteur:

275 mm

profondeur:

25 mm

type d'encastrement:

socle

cache de zone de socle IP40 H : 275 mm L : 1000 mm