Siemens Industry - Base comp. cover IP55, H:275mm, W:400mm - 8PQ20004BA04


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 275 mm
profondeur - 25 mm
type d'encastrement - socle
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869605524
Réf. Sonepar
00080960552
Réf. Fournisseur
8PQ20004BA04
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
400 mm
hauteur:
275 mm
profondeur:
25 mm
type d'encastrement:
socle
cache de zone de socle IP55, H : 275 mm L : 400 mm