Siemens Industry - BASE COMPARTMENT COVER/IP40/H200/W400 - 8PQ20204BA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 400 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 25 mm
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948188323
Réf. Sonepar
00080037069
Réf. Fournisseur
8PQ20204BA04
Marque
Siemens Industry
matériau:
acier
largeur:
400 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
25 mm
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
25 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non


