Siemens Industry - BASE PLATE IP20/W800/D600 - 8PQ23086BA13

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BASE PLATE IP20/W800/D600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1 mm

  • profondeur - 600 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948188118

Réf. Sonepar

00080037110

Réf. Fournisseur

8PQ23086BA13

Marque

Siemens Industry

matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

1 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

autre

tôle de fond jeu de barres principal : en bas, IP20, L : 800 mm P : 600 mm