Siemens Industry - BASE PLATE IP55/W200/D600 - 8PQ23026BA04


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
hauteur - 1.5 mm
profondeur - 600 mm
adapté à la largeur de boîtier - 200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948170809
Réf. Sonepar
00080817080
Réf. Fournisseur
8PQ23026BA04
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
200 mm
hauteur:
1.5 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non