Siemens Industry - Bases with cover H: 100 mm D: 400 mm - 8PQ10100BA04


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 400 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948179321
Réf. Sonepar
00080817932
Réf. Fournisseur
8PQ10100BA04
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
400 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
500 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
vert
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui