Siemens Industry - Bases with cover H: 100 mm D: 600 mm - 8PQ10100BA05

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bases with cover H: 100 mm D: 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948179314

Réf. Sonepar

00080817931

Réf. Fournisseur

8PQ10100BA05

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

700 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

700 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

vert

capacité de charge max.:

-99999 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

angles de socle avec obturateur pour colonne d'angle, H : 100 mm P : 600 mm