Siemens Industry - Bases with cover H: 200 mm W: 850 mm - 8PQ10200BA02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 850 mm
hauteur - 200 mm
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948179796
Réf. Sonepar
00080817979
Réf. Fournisseur
8PQ10200BA02
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
850 mm
hauteur:
200 mm
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
vert
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui