Siemens Industry - BaseUnit type A0, BU15-P16+A10+2D - 6ES71936BP200DA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BaseUnit type A0, BU15-P16+A10+2D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'entrée CC - 19.2...28.8 V

  • nombre de postes d'enfichage - 1

  • avec modules enfichables, E/S numérique - Oui

  • avec modules enfichables, E/S analogique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4025515080879

Réf. Sonepar

00080508087

Réf. Fournisseur

6ES71936BP200DA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CC:

19.2...28.8 V

nombre de postes d'enfichage:

1

avec modules enfichables, E/S numérique:

Oui

avec modules enfichables, E/S analogique:

Oui

avec alimentation intégrée:

Non

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'entrée:

DC

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

0 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

0 A

courant d'entrée max. CC:

0 A

tension de sortie CA 50 Hz:

0...0 V

tension de sortie CA 60 Hz:

0...0 V

tension de sortie CC:

0...0 V

type de tension de sortie:

DC

courant de sortie max. à CA 50 Hz:

0 A

courant de sortie max. à CA 60 Hz:

0 A

courant de sortie max. CC:

0 A

composants système:

Oui

avec modules enfichables, modules de communication:

Non

avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:

Non

avec modules enfichables, modules centraux:

Non

avec modules enfichables, autres:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

15 mm

hauteur:

141 mm

profondeur:

35 mm

SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16+A10+2D, type de BU A0, bornes push-in, avec 10 bornes AUX, nouveau groupe de charge, LxH: 15mmx141mm