Siemens Industry - BELL TRANSFORMER, 14VA - 4AC32140


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 8 V
intensité de courant secondaire 1 - 2 A
courant de sortie max. - 2 A
type de transfo - transformateur de sonnerie standard
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869438290
Réf. Sonepar
00080943829
Réf. Fournisseur
4AC32140
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension primaire:
230 V
tension secondaire 1:
8 V
intensité de courant secondaire 1:
2 A
courant de sortie max.:
2 A
type de transfo:
transformateur de sonnerie standard
tension secondaire 2:
12 V
tension secondaire 3:
24 V
intensité de courant secondaire 2:
1.3 A
intensité de courant secondaire 3:
0.6 A
puissance de sortie max.:
14 W
puissance dissipée max.:
10.5 W
montage apparent:
Non
montage encastré:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
longueur:
90 mm
largeur:
36 mm
hauteur:
64 mm
largeur en nombre de modules:
2
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les températures:
Oui
Avec dispositif on/off:
Non