Siemens Industry - BELL TRANSFORMER, 8VA - 4AC32080

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BELL TRANSFORMER, 8VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension primaire - 230 V

  • tension secondaire 1 - 8 V

  • intensité de courant secondaire 1 - 1 A

  • courant de sortie max. - 1 A

  • type de transfo - transformateur de sonnerie standard

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869438283

Réf. Sonepar

00080943828

Réf. Fournisseur

4AC32080

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension primaire:

230 V

tension secondaire 1:

8 V

intensité de courant secondaire 1:

1 A

courant de sortie max.:

1 A

type de transfo:

transformateur de sonnerie standard

tension secondaire 2:

-99999 V

tension secondaire 3:

-99999 V

intensité de courant secondaire 2:

-99999 A

intensité de courant secondaire 3:

-99999 A

puissance de sortie max.:

8 W

puissance dissipée max.:

5.7 W

montage apparent:

Non

montage encastré:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

longueur:

90 mm

largeur:

36 mm

hauteur:

64 mm

largeur en nombre de modules:

2

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les températures:

Oui

Avec dispositif on/off:

Non

transformateur de sonnerie, 8 VA, primaire 230-240 V AC, 50 Hz, secondaire 8 V AC avec fusible PTC, 2TE++