Siemens Industry - Bloc aux. 1NF.T0T3.cage-clamp - 3RH19212CA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bloc aux. 1NF.T0T3.cage-clamp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209281363

Réf. Sonepar

00080928136

Réf. Fournisseur

3RH19212CA01

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

Interrupteur auxiliaire à l'avant, 1 NF, borne à ressort, pour contacteur 3RT1