Siemens Industry - Bloc aux. 2NF.T0T3.cage-clamp - 3RH19212EA02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bloc aux. 2NF.T0T3.cage-clamp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209407121

Réf. Sonepar

00080940712

Réf. Fournisseur

3RH19212EA02

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

1er interrupteur auxiliaire latéral 2 NF, bornes à ressort, pour contacteur 3RT1