Siemens Industry - BLOC CONNEXION 16 MM2 BORNES RESSSORT - 8US19211BA02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BLOC CONNEXION 16 MM2 BORNES RESSSORT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 80 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

  • largeur de l'adaptateur - 20 mm

  • distance de rail - 60 mm

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869526270

Réf. Sonepar

00080050409

Réf. Fournisseur

8US19211BA02

Réf. Commerciale

Siemens Industry

courant assigné In:

80 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

20 mm

distance de rail:

60 mm

Module de connexion 16 mm2, 3 pôles, avec bornes à ressort, 1,5-16 mm2