Siemens Industry - BLOC CONT. AUX. ,2NO+2NF - 3RH29112NF22

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621018256

Réf. Sonepar

00080101826

Réf. Fournisseur

3RH29112NF22

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

bloc de contacts auxiliaires, compatible avec l'électronique, en face avant, 2 NO + 2 NF, .1/.2, .3/.4, .3/.4, .1/.2, circuit : 1 NF (compatible avec l'électronique) 1 NO, 1 NO, 1 NF (compatible avec l'électronique) borne à ressort, pour co