Siemens Industry - BLOC CONT.AUX.,4NO - 3RH29111GA40

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209829237

Réf. Sonepar

00080983009

Réf. Fournisseur

3RH29111GA40

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

bloc de contacts auxiliaires, en face avant, 4 NO, 53/54, 63/64, 73/74, 83/84, circuit : 1 NO, 1 NO, 1 NO, 1 NO, borne à vis, codé physiquement, combinable uniqu. avec contacteurs auxiliaires 3RH2140 et 3RH2440 , (selon EN 50011)