Siemens Industry - BLOC CONT.AUX.ELECTRONIQUE,1NO+1NF - 3RH29212DE11

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 0 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209791138

Réf. Sonepar

00080979113

Réf. Fournisseur

3RH29212DE11

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

bloc de contacts auxiliaires, compatible avec l'électronique, latéral, 1 NO + 1 NF, à gauche : 51/52, 63/64, circuit : 1 NF, 1 NO, à droite : 33/34, 41/42, circuit : 1 NO, 1 NF, borne à ressort, pour contacteurs 3RT2 et contacteurs auxiliai