Siemens Industry - BLOC CONT.AUX.ELECTRONIQUE,2NF - 3RH29111NF02

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 0 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209829916

Réf. Sonepar

00080983029

Réf. Fournisseur

3RH29111NF02

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

bloc de contacts auxiliaires, compatible avec l'électronique, en face avant, 2 NF, .1/.2, --/--, --/--, .1/.2, circuit : 1 NF (compatible avec l'électronique) --, --, 1 NF (compatible avec l'électronique) borne à vis, pour contacteurs 3RT2